Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure 5

Artikl br.: 321265 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK5
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 8.000 min-1
za težinu obratka 1.400 kg
Duljina 1 82 mm
L2 14 mm
Vanjski ⌀ D1 18 mm
⌀ drške D2 35 mm
odgovaraju kodu boja K18
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321265 5
EAN / GTIN 4045197774460
Broj proizvođača 321265 5

Opis

Izvedba:

  • S produženim šiljkom i istisnom maticom, posebno za CNC strojeve.
  • Sav alat ojačan i poliran.
  • Posebni valjani ležajevi za veliko opterećenje i pri visokim brojevima okretaja.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za veliko opterećenje i broj okretaja, posebno za NC strojeve.
Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320627 - 320631.

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.
Istisna matica za NC strojeve, kako bi se vrh mogao izvaditi iz tokarilice.