{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 72 mm | |
Korisna duljina B | 146 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 10 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 35 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 53 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
za težinu obratka | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321260 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774408 | |
Broj proizvođača | 321260 5 |