Rotirajući šiljak tokarilice, precizna izvedba kut vrha 60° / 30° 4

Artikl br.: 320900 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
⌀ kućišta D 45 mm
Korisna duljina B 65 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 14 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 40 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
za težinu obratka 560 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320900 4
EAN / GTIN 2050001716897
Broj proizvođača 4WPL30

Opis

Izvedba:

  • Izuzetno tanko kućište i visoka koncentričnost.
  • Pomoću preciznog igličastog i aksijalnog ležaja postiže se maksimalno odstupanje od 0,003 mm uz vrlo mali ⌀ kućišta.
  • Konus i ukošeni dijelovi su od kaljenog čelika za ležajeve (61−63 Rockwell).

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za tokarenje i brušenje kod kojih su potrebni mali ⌀ glave i velika preciznost.