Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 3

Artikl br.: 320675 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
⌀ kućišta D 50 mm
Ukupna duljina L 151 mm
Korisna duljina B 70 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 22 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 27,5 mm
maksimalan broj okretaja 6.300 min-1
za težinu obratka 400 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Broj proizvođača 800006623
Manufacturer Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°.
  • Jednostavna izvedba, bez održavanja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za tokarilice za grubo i fino tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu