Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 2

Artikl br.: 320673 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK2
⌀ kućišta D 50 mm
Korisna duljina B 89,5 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 25 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 12 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,006 mm
Duljina vrška C 40 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
za težinu obratka 500 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320673 2
EAN / GTIN 4062406200268

Opis

Izvedba:

  • Tijelo i šiljak kaljeni.
  • Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
  • Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • S produženim šiljkom, kut šiljka 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Produženi šiljak omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonoj strani obratka. Posebno prikladno za kopirno tokarenje.