{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 88,5 mm | |
Korisna duljina B | 143,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 16 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 64 mm | |
za težinu obratka | 1.200 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Broj proizvođača | 058672 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Produženi rotirajući šiljak tokarilice s maticom za izvlačenje 60°/30° 5
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
674,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 1.200 | 1.200 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 143,5 | 132 |
Duljina vrška C | 64 | 61 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 | 32 |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 16 | 12 |