{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 43 mm | |
Korisna duljina B | 75 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 20 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 10 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 34 mm | |
za težinu obratka | 140 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Broj proizvođača | 058669 |