{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK6 | |
⌀ kućišta D | 102,5 mm | |
Korisna duljina B | 152 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | |
za težinu obratka | 3.500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Broj proizvođača | 043532 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 6
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.156,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
818,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
908,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
⌀ kućišta D | 102,5 | 105 | 105 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Morse konus | MK6 | MK6 | MK6 |
Korisna duljina B | 152 | 150 | 169 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |