Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 4

Artikl br.: 320658 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
⌀ kućišta D 60 mm
Korisna duljina B 107 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 24 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 10 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 47 mm
maksimalan broj okretaja 4.300 min-1
za težinu obratka 500 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316

Opis

Izvedba:

  • U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Kompletan alat kaljen i brušen.

S produženim šiljkom, kut vrha 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Produženi šiljak s potporom omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonoj strani obradka. Posebice prikladno za kopirno tokarenje.
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
    Morse konus Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu