{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 78 mm | |
Korisna duljina B | 118 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 47 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 min-1 | |
za težinu obratka | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 5
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
793,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
605,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.623,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 2.000 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 1.400 |
⌀ kućišta D | 78 | 92 | 78 | 96 | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 | 3.500 | 3.200 | 2.600 | 8.000 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 118 | 146 | 132 | ||
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |