{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 60 mm | |
Korisna duljina B | 97 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 24 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 36 mm | |
maksimalan broj okretaja | 4.300 min-1 | |
za težinu obratka | 800 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320657 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774156 |