{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 69 mm | |
Korisna duljina B | 103 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 40 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.800 min-1 | |
za težinu obratka | 800 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Broj proizvođača | 320652 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lagani rotirajući šiljak za tokarenje 5
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
449,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 800 | 1.500 | 2.000 |
⌀ kućišta D | 69 | 88 | 88 |
maksimalan broj okretaja | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 103 | 143 | 128,5 |
Duljina vrška C | 40 | 65 | 50,5 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |