{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 54 mm | |
Korisna duljina B | 85,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 29,5 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Broj proizvođača | 320652 4 |