{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 49 mm | |
Korisna duljina B | 79 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 29,5 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Broj proizvođača | 320652 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lagani rotirajući šiljak za tokarenje 3
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse konus | MK3 | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |