{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 38 mm | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Korisna duljina B | 82 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 10 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 20 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 33 mm | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
za težinu obratka | 1.400 kg | |
Izvedba | s povlačnom maticom | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 | |
Broj proizvođača | 320643 4 |