Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice 4

Artikl br.: 320629 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 55 mm
Mali ⌀ vrha d1 30 mm
⌀ drške d 18 mm
Korisna duljina L1 34 mm
Kut vrha 60 stupanj
odgovaraju kodu boja K18
Širina ključa 22 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320629 4
EAN / GTIN 4045197774637
Broj proizvođača 320629 4

Opis

Izvedba:

  • Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.
  • U potpunosti poboljšano i polirano.
  • Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.

Odgovara:

Šiljak za tokarilice br. 320617 vel. 32, 40, 50/3; br. 320659 vel. 4; br. 321265 vel. 5; br. 321335 vel. 4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu