{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | Drška ⌀ 40 mm | |
⌀ kućišta D | 74 mm | |
⌀ drške D1 | 18 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
za težinu obratka | 550 kg | |
Ukupna duljina | 165 mm | |
Korisna duljina L1 | 95 mm | |
Put opruge | 4 mm | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Pogreška rotacije | 0,01 mm | |
odgovaraju kodu boja | K18 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320617 40 | |
EAN / GTIN | 4062406573140 | |
Broj proizvođača | 320617 40 |