Prihvat držača za tokarenje - antivibracijski 63/25-167 mm

Artikl br.: 320409 63/25-167
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / ⌀ D − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Duljina izboja A-dimenzija 167 mm
⌀ D 25 mm
Prihvat PSC
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Držači za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Broj proizvođača TOP52GR35,5

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito tokarenje.
  • Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Prednost:

  • Povećanje produktivnosti – zahvaljujući potisnutim vibracijama, podaci rezanja mogu se značajno povećati.
  • Poboljšana kvaliteta površine.
  • Poboljšana sigurnost procesa.
  • Poboljšano odvođenje čestica.

Upotreba:

Za prihvat držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826264827.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu