Prihvat držača za unutarnje tokarenje lijevi, PSC, ⌀ drške / veličina pločice⌀ - dimenzija A: 63/11-160mm

Artikl br.: 320396 63/11-160
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice⌀ - dimenzija A (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Veličina pločice 11
Prihvat PSC
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Korisna duljina LN 138 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 40 mm
Razmak vrhova osovina f 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Rezervni dio S05
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320396 63/11-160
EAN / GTIN 2050001715753
Broj proizvođača PS6.BDB.LQB.160

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610320626 mogu se naći na popisu rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu