{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 40 mm | |
Veličina pločice | 11 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Korisna duljina LN | 70 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 32 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 17 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Rezervni dio | S05 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 320395 40/11-90 | |
EAN / GTIN | 2050001714886 | |
Broj proizvođača | PS4.BDB.RQA.090 |