{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 40 mm | |
Veličina pločice | 12 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
Korisna duljina LN | 90 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 40 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
Rezervni dio | S01 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 320385 40/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715401 | |
Broj proizvođača | PS4.BCC.RLB.110 |