Držač za tokarenje lijevi 63/16HP mm

Artikl br.: 320316 63/16HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 63 mm
    Veličina pločice 16
    Prihvat PSC
    Primjena lijevi
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
    Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 80 mm
    Razmak vrhova osovina f 45 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
    Rezervni dio P02
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320316 63/16HP
    EAN / GTIN 2050001772831
    Broj proizvođača PS6.PCE.LLA.065-HP

    Opis

    Napomena:

    Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
    Stezni vijak PSC dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu