{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 50 mm | |
Veličina pločice | 12 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | lijevi | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 63 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 35 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Rezervni dio | P01 | |
Ukupna duljina | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320316 50/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039841 | |
Broj proizvođača | PS5.PCD.LLA.060-HP |