{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 16 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 80 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1606.. | |
Rezervni dio | P02 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320315 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050001772626 | |
Broj proizvođača | PS6.PCE.RLA.065-HP |