Držač za tokarenje lijevi, PSC, ⌀ drške / veličina pločice: 50/12HPmm

Artikl br.: 320311 50/12HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 50 mm
Veličina pločice 12
Prihvat PSC
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 63 mm
Razmak vrhova osovina f 35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Rezervni dio S01
Ukupna duljina 90 mm
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320311 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039803
Broj proizvođača PS5.KCC.LLA.060-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu