{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
veličina pločice | 08 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 80 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. | |
Zamjenski dio | P04 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320305 63/08HP | |
EAN / GTIN | 2050001772947 | |
Broj proizvođača | PS6.PWE.RLA.065HP |