Držač za tokarenje poveznice 40/16HP mm

Artikl br.: 320116 40/16HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 40 mm
    Veličina pločice 16HP
    Prihvat HSK-T
    Primjena desno
    Norma prihvata ISO 12164-3
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
    Razmak vrhova osovina f 27 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 16E..
    Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320116 40/16HP
    EAN / GTIN 2050002062993
    Broj proizvođača TOP52GR34,5

    Opis

    Napomena:

    Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
    Stezni vijak PSC dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu