{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 16HP | |
Prihvat | HSK-T | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 16E.. | |
Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320105 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062948 | |
Broj proizvođača | TOP52GR32,0 |