Prihvat držača za unutarnje tokarenje 63/40-180 mm

Artikl br.: 320102 63/40-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / ⌀ D − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Duljina izboja A-dimenzija 180 mm
⌀ D 40 mm
Prihvat HSK-T
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Držači za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320102 63/40-180
EAN / GTIN 2050001772886
Broj proizvođača HA6.WK1.040.180

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito tokarenje.
  • Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Upotreba:

Za prihvat držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826264827.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu