{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 11 | |
Prihvat | HSK-T | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 40 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Rezervni dio | S05 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 320095 63/11-160 | |
EAN / GTIN | 2050001715104 | |
Broj proizvođača | HA6.BDB.RQB.160 |