Držač za unutarnje tokarenje lijevi 40/12-110 mm

Artikl br.: 320086 40/12-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 40 mm
    Veličina pločice 12
    Prihvat HSK-T
    Primjena lijevo
    Norma prihvata ISO 12164-3
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
    Korisna duljina LN 90 mm
    Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 32 mm
    Razmak vrhova osovina f 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
    Rezervni dio S01
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320086 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001715272
    Broj proizvođača HA4.BCC.LLA.110

    Opis

    Napomena:

    Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 − 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
    Stezni vijak PSC dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu