Držač za tokarenje lijevi, HSK-T, ⌀ drške / veličina pločice: 63/16HPmm

Artikl br.: 320051 63/16HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Prihvat HSK-T
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 80 mm
Razmak vrhova osovina f 45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
Rezervni dio S07
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320051 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004733
Broj proizvođača HA6.KVF.LPA.070-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu