{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 12 | |
Prihvat | HSK-T | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 80 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Rezervni dio | P01 | |
Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320015 63/12HP | |
EAN / GTIN | 2050001772961 | |
Broj proizvođača | HA6.PCD.RLA.070-HP |