Držač za tokarenje lijevi, HSK-T, ⌀ drške / veličina pločice: 40/08HPmm

Artikl br.: 320006 40/08HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Veličina pločice 08
Prihvat HSK-T
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 50 mm
Razmak vrhova osovina f 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Rezervni dio P04
Ukupna duljina 75 mm
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320006 40/08HP
EAN / GTIN 2050002039575
Broj proizvođača HA4.PWE.LLA.055-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu