Kućište multiplikatora okretaja TBL

Artikl br.: 319991 TBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 16 mm
Vanjski ⌀ D1 25 mm
Duljina drške L1 13,5 mm
L2 48 mm
L3 80 mm
⌀ D2 30 mm
Vrsta proizvoda Brzohodno vreteno

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319991 TBL
EAN / GTIN 2050001960696
Broj proizvođača TBE1304

Opis

Izvedba:

Multiplikator okretaja pogonjen rashladnim sredstvom (10 – 60 bar), broj okretaja do 75000 okretaja/min.

Upotreba:

Povećavanje brzine obrade i posmaka, primjena prije svega kod alata s manjim promjerom (promjer drške ⌀ 3 – 6 mm). Koristi se za bušenje, skidanje srha, graviranje, ograničeno za glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu