{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 25,5 mm | |
Duljina drške L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzohodno vreteno |
Broj artikla | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Broj proizvođača | 106783 |