Izvedba:
Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter turetom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Verzija lijeve strane, tj. strojna obrada u smjeru glavne osovine. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara.
Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
Standardna letvica za poravnavanje (pin).
Prednost:
- Dizajn optimizirane težine i geometrije.
- Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.
- Prijenos visokih okretnih momenata.
- 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.
- Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.
Upotreba:
Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.
Odgovara:
DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.
Opseg isporuke:
AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.
Dodatni pribor:
Napomena:
- Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK alati (unutarnje hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
- Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
- Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.