Pogonjeni alat, radijalni 30-VX3-RIK

Artikl br.: 319973 30-VX3-RIK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat VX3
VDI veličina 30
Stezanje alata Varia VX3
l1 89 mm
b1 65,5 mm
b2 50 mm
h1 68 mm
x 55 mm
Hlađenje interno
Vrsta proizvoda Alat na pogon

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319973 30-VX3-RIK
EAN / GTIN 4067263263098
Broj proizvođača 319973 30-VX3-RIK

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u putemER stezna čahura-a s vanjskom maticom ili VARIA VX sustavom za brzu promjenu pod licencnim ugrađenim web-poslužiteljem. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata koje središnji dio sustava Vreteno. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Desna izvedba. Prijevod 1 Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.
Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Prednost:

  • Dizajn optimiziran za težinu i geometriju.
  • Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti, dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata
  • 100% kontrole – svaki AGW podvrgava se programu za umetanje.
  • Unutarnje hlađenje: Posebno razvijena i patentirana brtva.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Opseg isporuke:

AGW za Stezna čahura: Uklj. stezna matica i C ključ. AGW VARIA VX: Nacc. Stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745. Momentni odvijač br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu