Izvedba:
Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Izvedba IKD – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru okretaja vretena. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.
OT letvica
Prednost:
- Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.
- Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.
- Prijenos visokih okretnih momenata.
- 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.
- Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.
Upotreba:
Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.
Odgovara:
DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.
Opseg isporuke:
AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.
Dodatni pribor:
Napomena:
- Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
- Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
- Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.