Eco BMT poprečni prihvat za alat 68

Artikl br.: 319886 68
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

BMT Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

x 98 mm
L1 100 mm
L2 68 mm
b2 64 mm
h1 25 mm
h2 94 mm
Prikladni strojevi Mazak: QT Smart, QT Compakt
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319886 68
EAN / GTIN 4045197877420
Broj proizvođača 319886 68

Opis

Izvedba:

Strojno prilagođeni prihvati visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.
Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu