Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 22 mm

Artikl br.: 319835 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 22 mm
Prihvat VX3
Duljina klina glodalice L4 27 mm
Širina vijenca L5 4 mm
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Broj proizvođača 42.VX322L08

Opis

Izvedba:

VX − Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.

Prednost:

  • Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
  • Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
  • Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

S klinom za prijenos gibanja. Za glodala s uzdužnim i poprečnim utorima.

Napomena:

Unutarnje hlađenje na upit.
Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni steznimoment V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu