Adapter za brzu izmjenu, glodalo s navojnom drškom za unutarnju maticu ER25 M10

Artikl br.: 319779 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Unutarnje hlađenje da
    Točnost rotacije ≤ 3
    Vanjski ⌀ D 41 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 14,9 mm
    Vrsta proizvoda Brzo izmjenjivi adapter

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319779 M10
    EAN / GTIN 4062406343699
    Broj proizvođača 319779 M10

    Opis

    Izvedba:

    • Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
    • Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

    Prednost:

    Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.
    Višestruko fleksibilna upotreba:
    • Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.
    • Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.

    Upotreba:

    Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu