VDI zatvarač oblik Z2 20K mm

Artikl br.: 319770 20K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik Z
⌀ drške d1 20 mm
Materijal Plastika ojačana staklenim vlaknima
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda Zatvaranje spojeva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319770 20K
EAN / GTIN 4045197316455

Opis

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu