Hidrostezni držač VDI 30 20 mm

Artikl br.: 319753 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat VDI 30
Duljina izboja A-dimenzija 64 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Korisna duljina L1 42 mm
Težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319753 20
EAN / GTIN 4062406254490
Broj proizvođača 319753 20

Opis

Izvedba:

Jedinstveno stezanje, steže h6 i h7 – drške. S prednje strane držača laserska gravura i vijak za izravnavanje za jednostavnu i jednoznačnu orijentaciju držača za unutarnje tokarenje. Uključujući i vijak za namještanje duljine. Prikladno za unutarnje hlađenje.
Dva pričvrsna vijka za najbolju pristupačnost, bez obzira na to je li riječ o glavnom ili protuvretenu. Uključujući i kuglastu mlaznicu za rashladno sredstvo.

Prednost:

  • Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.
  • Brzo i jednostavno rukovanje.
  • Fleksibilna primjena međučahura.
  • Savršeno centriranje.

Upotreba:

Prikladno za bušenje, razvrtanje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu