{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Korisna duljina L1 | 69 mm | |
Širina B | 56 mm | |
Navoj M | M27×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 319752 25 | |
EAN / GTIN | 4062406254551 | |
Broj proizvođača | 319752 25 |