ER hidraulička stezna čahura s vanjskim navojem ER25 16 mm

Artikl br.: 319746 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ d 16 mm
    ⌀ d2 46 mm
    Duljina D (L) 49 mm
    Navoj M M32×1,5
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319746 16
    Broj proizvođača 319746 16

    Opis

    Izvedba:

    Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.
    Za pogonjene alate s unutarnjim navojem.

    Prednost:

    • Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.
    • Brzo i jednostavno rukovanje.
    • Fleksibilna primjena međučahura.
    • Savršeno centriranje.

    Upotreba:

    Prikladno za bušenje, razvrtanje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu