{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | F | |
za Morse konus drške | 2 | |
VDI veličina | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ vijenca d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319744 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423322 | |
Broj proizvođača | 319744 2 |