Komb. dvostruki prihvat za držač za unut. tokarenje D30-32-100

Artikl br.: 319735 D30-32-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Hlađenje interno / eksterno
VDI veličina 30
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Broj proizvođača 17.3032LDCTX

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC tokarskim strojevima Gildemeister CTX sa zvjezdastim revolverom, kombiniranim držačem s mogućnosti unutarnjeg i vanjskog hlađenja.

Upotreba:

Za stezanje držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX.

Opseg isporuke:

Uključuje standardnu letvicu za podešavanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu