{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 35 mm | |
b2 | 35 mm | |
h1 | 64 mm | |
Hlađenje | interno / eksterno | |
VDI veličina | 30 | |
Vrsta proizvoda | Čelični držač |
Broj artikla | 319734 30-40-100 | |
EAN / GTIN | 4067263962465 | |
Broj proizvođača | 319734 30-40-100 |