Komb. prihvat za držač za unut. tokarenje 40-40-100

Artikl br.: 319733 40-40-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

x 100 mm
l1 130 mm
b1 42,5 mm
b2 42,5 mm
h1 76 mm
Hlađenje interno / eksterno
VDI veličina 40
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319733 40-40-100
EAN / GTIN 2050001945532
Broj proizvođača 17.4040CTX

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC tokarskim strojevima Gildemeister CTX sa zvjezdastim revolverom, kombiniranim držačem s mogućnosti unutarnjeg i vanjskog hlađenja.

Upotreba:

Za stezanje držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX.

Opseg isporuke:

Uključuje standardnu letvicu za podešavanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu